8767 C TORX® HF 3 Zyklop Jeu de douilles à embout Zyklop TORX® avec fonction de retenue, 9 pièces

Réf.: 05004212001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004212001
EAN / GTIN 4013288185471
Réf. fabricant 05004212001
Article hors catalogue L60020 4037

Description

Description:

  • Jeu de douilles à embouts TORX®, avec fonction de retenue pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.

Avantage(s):

  • Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
  • Douille-embouts (″impact″) pour vissages manuels et mécanisés
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 8767 C TORX® HF 3 Zyklop bit socket set with 1/2″ drive, with holding function, 9 pieces; 9x 8767 C HF TORX® Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: TX 20x140 mm, TX 25x140 mm, TX 27x140 mm, TX 30x140 mm, TX 40x140 mm, TX 45x140 mm, TX 50x140 mm, TX 55x140 mm, TX 60x140 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange