8100 SB 6 Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8″, métrique, 29 pièces

Réf.: 05004046001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004046001
EAN / GTIN 4013288173911
Réf. fabricant 05004046001
Article hors catalogue L60020 2980

Description

Description:

  • Agencement incroyablement compact, permettant de loger un grand nombre d'outils dans un espace réduit.
  • Les housses textiles d'un genre inédit permettent de ré-appréhender totalement le concept d'″assortiment cliquet″ et offrent une robustesse et une longévité remarquables.
  • Positionnable debout pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils.
  • Protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile.
  • Faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.
  • Avec repéreur d'outil ″Take it easy″ : identification des calibres par couleur.

Avantage(s):

  • Denture fine pour un petit angle de reprise (5°)
  • Avec tête librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
  • Le Zyklop Speed conjugue les atouts de cinq aptitudes de cliquets. Et c'est un as du vissage à toute vitesse
  • Assortiment en trousse textile resistante
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • 8100 SB 6 Zyklop Speed Ratchet Set, 3/8″ drive, metric, 29 pieces; 1x 8000 B Zyklop Speed Ratchet with 3/8″ drive: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop 3/8″ socket: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm; 1x 8794 LB Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop wobble extension, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop bit adaptor, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 3x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm, 8x50 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 50 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange