8796 SA Rallonge Zyklop ″flexible-lock″ avec bague de rotation rapide, courte, 1/4″, 1/4″ x 75 mm

Réf.: 05003530001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003530001
EAN / GTIN 4013288121042
Réf. fabricant 05003530001
Article hors catalogue L60020 3087

Description

Description:

  • Rallonge Zyklop Wera à système ″flexible-lock″ : l'activation de ce dernier permet d'assurer durablement les douilles sur la rallonge ; leur perte accidentelle est ainsi évitée.
  • Lorsque le système est désactivé, les douilles peuvent être emboîtées et échangées à vitesse éclair.
  • Avec douille à course libre pour un serrage/desserrage accéléré des vis et des écrous.

Avantage(s):

  • Rallonge ″flexible-lock″ Zyklop 1/4″, avec bague de rotation rapide, courte
  • Pour douilles à carré 1/4″, avec blocage à bille
  • Système ″flexible lock″ offrant le choix entre blocage ou échange éclair de l'outil
  • Avec bague libre pour un serrage/desserrage éclair des vis et écrous
  • Chrome-vanadium, chromage mat

Livraison:

  • 8796 SA Zyklop ″flexible-lock″ extension with free-turning sleeve, short, 1/4″, 1/4″ x 75 mm