Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm

Réf.: 05003440001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003440001
EAN / GTIN 4013288104311
Réf. fabricant 05003440001
Article hors catalogue L60020 2167

Description

Description:

  • Lame VDE (isolée) destinée au système Kraftform Kompakt VDE à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame sans outil spécifique.
  • Profil combiné à fente / Phillips, utilisable en particulier sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs et relais.
  • Outils testés un par un conformément à la norme IEC 60900.
  • Contrôle pièce à pièce à 10 000 V , pour un travail en toute sécurité sous la tension admissible de 1 000 V.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.

Avantage(s):

  • Lame interchangeable Kraftform Kompakt VDE pour vis PlusMinus à fente/Phillips
  • Isolée, testée unitairement conformément à la norme IEC 60900
  • Emmanchement hexagonal 9 mm, avec chanfrein d'entrée
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Utilisable notamment sur borniers, armoires à fusibles, interrupteurs, relais

Livraison:

  • Kraftform Kompakt VDE 62 i PH/S, # 1 x 154 mm