8767 A TORX® HF 1 Zyklop Jeu de douille-embouts TORX® 1/4″ avec fonction de retenue, 4 pièces

Réf.: 05003375001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003375001
EAN / GTIN 4013288191014
Réf. fabricant 05003375001
Article hors catalogue L60020 3840

Description

Description:

  • Jeu de douilles à embouts TORX®, avec fonction de retenue pour un vissage particulièrement commode allié à un risque amoindri de perdre la vis lors de son acheminement vers la pièce.

Avantage(s):

  • Housse textile compacte et très robuste. Poids et volume faibles
  • Douille-embouts (″impact″) pour vissages manuels et mécanisés
  • La fonction de retenue sécurise les vis sur l'outil
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage droit à l'extrémité de la douille pour une maniabilité élevée lors des opérations manuelles

Livraison:

  • 8767 A TORX® HF 1 Zyklop bit socket set with holding function, 1/4″ drive, 4 pieces; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 25x100 mm, TX 27x100 mm, TX 30x100 mm, TX 40x100 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange