Mors rapporté réversible, Tailles 110/125/140, Jeu de 3 mâchoires, Denture en pointe à 90°

Réf.: 046544
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 046544
EAN / GTIN 4019208015323
Réf. fabricant 046544
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

Plus d’informations:

  • Mors rapporté, tailles 110/125/140, jeu de 3 mâchoires, trempées, denture en pointe à 90°, matériel 16MnCr5

Caractéristique(s):

  • Distance entre les rainures transversales: 5 mm
  • Exécution: UB
  • Nombre de plaques: 3
  • Mors larges: 26 mm
  • Diamètre trou traversant: 6,4 mm
  • Diamètre de la tête de vis: 10,4 mm
  • Poids: 0,13 kg
  • Réf.: 110/125/140
  • Hauteur des mâchoires: 37,5 mm
  • Longueur des mâchoires: 56 mm
  • Livraison: jeu
  • Espacement des trous: 12 mm
  • Largeur de rainure: 10 mm
  • Plage de serrage extérieure avec mâchoires allongées: 5-58 mm
  • Rainure profonde: 3,5 mm
  • Profondeur de la vis: 29 mm
  • Pas: 1/16″ x 90°

Conseillers produits et services