• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Réglet flexible, inox, graduation B 1/2mm/mm 500 x 30 x 1,0 mm

Réf.: 0460228
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
Type de produit Règles

Identification et classification

Référence article 0460228
EAN / GTIN 4029713210502
Réf. fabricant 0460228
Article hors catalogue L40510 1849
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier à ressort inoxydable
  • Ce grade II
  • Des règles avec graduations spéciales ou d'autres échelles sont disponibles sur demande

Description:

Règle flexible en acier à ressort inoxydable, classe CE 2, graduation : 1/2mm en haut et mm en bas.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 500 mm