Circomètre ø 3500 - 3900 mm

Réf.: 0458111
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0458111
EAN / GTIN 4029713282233
Réf. fabricant 0458111

Description

Exécution:

  • Standard d'usine
  • Vernier 0,1 mm
  • Graduation de l'échelle principale 1 mm

Description:

Mètre ruban en acier pour la circonférence et le diamètre, fabriqué en acier à ressort. Pour la circonférence 11000-12260mm et pour les diamètres 3500-3900mm. Graduation 1mm, nonius 0,1mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Bande de ressort en acier

Norme:

Factory standard