Rapporteur d'angle universel digital 200 mm

Réf.: 0425702
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Emballage Etui
longueur de règle 200 mm
Métrologie mode numérique
lecture 1 degrés/minute
lecture 0,01 degré
Matériau acier inoxydable (INOX)
Plage de mesure min 0 degré
plage de mesure max. 360 degré
Norme norme usine
type de produit rapporteur d’angle

Identification et classification

Référence article 0425702
EAN / GTIN 4029713209971
Réf. fabricant 0425702
Article hors catalogue L40510 583
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • unité de serrage
  • acier inoxydable
  • standard d'usine
  • plage de mesure réversible : - 1 x 360° - 2 x 180° - 4 x 90°
  • indication réversible - degré et minutes - degré décimal

Description:

Rapporteur universel DIGI-MET. En acier inoxydable, avec vis de blocage. Longueur du rail 200mm. Fonctions électroniques : Interrupteur marche/arrêt, précision : 1 minute angulaire ou 0,01 degré angulaire. Différence d'affichage : +/- 0,5 angulaire min. Emballage : caisse en bois

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable

Norme:

Factory standard