Rapporteur à glissière de butée double mobile, arc chromé mat 300 x 600 mm

Réf.: 0416305
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Position angle réglable 170 degrés
Longueur branches 600 mm
Largeur branches 300 mm
Blocage de l’angle réglage progressif avec serrage par écrou papillon
Type de produit fausses équerres
Matériau acier
Surface avec chromage
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0416305
EAN / GTIN 4029713209810
Réf. fabricant 0416305
Article hors catalogue L40510 2562
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Le bras de l'aiguille en acier spécial est fini chrome satiné
  • Standard d'usine
  • Barre d'arrêt réglable 10° - 170°
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Barre d'arrêt réglable dans les deux sens

Description:

Degrémètre (mesure oblique) avec double rail d'arrêt et rail réglable 10°-170°. En acier spécial, avec vis de blocage. Graduation des degrés graduée avec une grande précision par laser, arc de degré chromé mat. Drm. de l'arc de degré 300mm, jambe libre 600mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 600

Norme:

Factory standard