Rapporteur avec vis de blocage, arc chromé mat, 1ère qualité 300 x 600 mm

Réf.: 0411306
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : > 8 semaines
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
Emballage En vrac
Position angle réglable 180 degrés
Type de produit fausses équerres
Matériau acier
Surface chromage mat
Norme norme usine

Identification et classification

Référence article 0411306
EAN / GTIN 4029713209612
Réf. fabricant 0411306
Article hors catalogue L40510 2162
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Vis de blocage
  • Echelle graduée au laser de haute précision
  • Standard d'usine
  • 0 - 180°

Description:

Jauge de degré avec vis de blocage, en acier spécial, arc de degré chromé mat. Graduation en degrés très précise, graduée par laser, 0-180°. Drm. de l'arc de degré 300mm, jambe libre 600mm. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 600

Norme:

Factory standard