Embout Professional 90 mm Phillips 1/4″ E6,3 PH2

Réf.: 04009
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 04009
EAN / GTIN 4010995040093
Réf. fabricant 04009
Article hors catalogue L60070 2349
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les vis situées en profondeur sont faciles d'accès grâce aux embouts grande longueur.
  • Répond à vos attentes: Embouts robustes et précis pour les vissages courants dans l'industrie et l'artisanat.
  • Gain de temps: Reconnaissance simple et rapide de l'empreinte grâce au marquage laser.
  • Augmente votre efficacité: Permet une insertion directe de l'embout dans la visseuse pour un maintien parfait et un vissage plus rapide.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme E 6,3.
  • Application: Pour les vissages de toute nature dans l'artisanat et l'industrie.
  • En plus: Embouts à surlongueur de 50, 70, 90, 110, 127, 150 mm.
  • Normes: DIN ISO 8764-1
  • Matière: En acier au chrome vanadium molybdène de grande qualité, entièrement trempée.
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme E6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 1: PH2
  • Longueur totale (mm): 90 mm
  • avec pile / accumulateur: Non