• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Equerre à filament trempée, inox DIN 875/00 75 x 50 mm

Réf.: 0388203
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
Type de produit Equerres à filament

Identification et classification

Référence article 0388203
EAN / GTIN 4029713002138
Réf. fabricant 0388203
Article hors catalogue L40510 482
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 00
  • Pour les tests d'angle et de planéité exacts (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Carré de cheveux trempé R. DIN 875/00 75 x 50mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Longueur de lame (mm) : 75 x 50 mm

Norme:

DIN 875