Equerre à filament trempée DIN 875/00 300 x 200 mm

Réf.: 0388108
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
Précision 00
Type de produit équerre à filament
Matériau acier
Surface trempées
Norme DIN 875

Identification et classification

Référence article 0388108
EAN / GTIN 4029713208455
Réf. fabricant 0388108
Article hors catalogue L40510 384
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 00
  • Pour les tests d'angle et de planéité exacts (par exemple : fabrication d'outils)

Description:

Angle de poil trempé DIN 875/00 300 x 200mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur de lame (mm) : 300 x 200 mm

Norme:

DIN 875