Clé mâle avec manche drapeau TORX® oxydé noir T7 x 67 mm

Réf.: 03726
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
Référence article 03726
EAN / GTIN 4010995037260
Réf. fabricant 03726
Article hors catalogue L60070 1467
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés des petites vis. Particulièrement utile pour remplacer les plaquettes des fraises à surfacer.
  • Manche: Wiha Manche drapeau.
  • Lame: Acier spécial au chrome-vanadium, trempé à cœur, bruni.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • TORX® 1: T7
  • Diamètre de lame ronde (mm): 2.5 mm
  • Longueur totale (mm): 67 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 19 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 35 mm
  • avec pile / accumulateur: Non