Equerre à chapeau DIN 875/2 1000 x 500 mm

Réf.: 0372112
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0372112
EAN / GTIN 4029713207724
Réf. fabricant 0372112
Article hors catalogue L40510 1058

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • DIN 875
  • Degré de précision 2
  • Pour les essais d'angle en production et en usine

Description:

Angle d'atelier en acier spécial, avec butée. Précision GG 2. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Classe de tolérance : 2
  • Longueur de lame (mm) : 1000 x 500

Norme:

DIN 875