Equerre à chapeau DIN 875/2 250 x 165 mm

Réf.: 0372106
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Emballage Carton
Longueur branche courte 165 mm
Longueur branche longue 250 mm
Précision 2
Type de produit equerre à chapeau
Matériau acier
Norme DIN 875

Identification et classification

Référence article 0372106
EAN / GTIN 4029713207663
Réf. fabricant 0372106
Article hors catalogue L40510 949
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • DIN 875
  • Degré de précision 2
  • Pour les essais d'angle en production et en usine

Description:

Angle d'atelier en acier spécial, avec butée. Précision GG 2. emballage : carton

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Classe de tolérance : 2
  • Longueur de lame (mm) : 250 x 165

Norme:

DIN 875