Equerre à chapeau DIN 875/1 750 x 500 mm

Réf.: 0370111
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Type de produit Equerres à chapeau

Identification et classification

Référence article 0370111
EAN / GTIN 4029713207274
Réf. fabricant 0370111
Article hors catalogue L40510 1471
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 875
  • Degré de précision 1
  • Pour les essais d'angle en production et en usine

Description:

Angle d'atelier en acier spécial, avec butée. Précision GG 1. Fourni en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Classe de tolérance : 1
  • Longueur de lame (mm) : 750 x 500

Norme:

DIN 875