• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Compas d'intérieur à ressort 150 mm

Réf.: 0312103
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
Référence article 0312103
EAN / GTIN 4029713205706
Réf. fabricant 0312103
Article hors catalogue L40510 1903
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • etrier interne avec vis pointeau à desserrage rapide
  • Acier spécial
  • La vis de réglage à dégagement rapide et le ressort sont brunis

Description:

Boussole à ressort en acier spécial. Stylet intérieur avec fixation rapide. L'attache rapide et le ressort sont polis. Unité d'emballage 10 pièces dans un carton.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 150 mm