Douille tournevis 12,5 mm (1/2 ″) TORX T27 L.55 mm

Réf.: 03110027
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03110027
EAN / GTIN 4018754102006
Réf. fabricant 03110027
Article hors catalogue L60010 4082

Description

Description:

  • Pour vis TORX® internes
  • Avec trou dans la pointe d'entraînement (TORX® INVIOLABLE)
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Longueur mm (L): 55 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T27
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 71 g