TORCH LITE 400 - torche

Réf.: 03.5154
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5154
EAN / GTIN 5708997351543
Réf. fabricant 03.5154
Article hors catalogue L01030 90

Description

Description:

Lampe torche LED rechargeable de 400 lumens avec dragonne et fonction de mise au point. La TORCH LITE 400 avec batterie rechargeable est une lampe de poche LED de bonne qualité pour une utilisation universelle à un prix très compétitif. La lampe de poche LED est pour tout professionnel qui a besoin d'une lampe de poche rechargeable puissante pour toutes les tâches de travail. TORCH LITE 400 offre jusqu'à 400 lumens avec un portée de lumière jusqu'à 120 m. Avec la fonction de mise au point, l'angle du faisceau peut être ajusté de 10 ° à 60 ° - un cône de lumière concentré et groupé à une lumière largement diffusée. Le boîtier est très robuste et offre une ergonomie et une sécurité saisir. La TORCH LITE 400 est livrée avec une sangle pratique pour plus de sécurité pendant la journée.Les TORCH LITE 400 sont testées selon la norme ANSI / NEMA FL1. // La TORCH LITE 400 est unique et protégée par un brevet de design européen.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 10° vers 60°
  • Batterie: Lithium-Ion
  • Câble: 1m USB - DC
  • Capacité de la batterie: 2600 mAh
  • Classe de protection: IP 54
  • Consommation électrique, max.: 4.5 W
  • Distance du faisceau: 120 m
  • Flux lumineux: 400 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 65
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 800 - 15000
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Source de lumière: CREE
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 2.5 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,7 V

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires