• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

Rallonges, DIN 2187, Cône extérieur CM 5, intérieur CM 5, trempées

Réf.: 029140
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 029140
EAN / GTIN 4019208013251
Réf. fabricant 029140
Article hors catalogue L30380 120
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • --- Domaines d’application: pour les outils à cône morse

Plus d’informations:

  • Douilles de rallonge VLH, version de précision DIN 2187, cône extérieur CM 5, cône intérieur CM 5, entièrement trempé, rectifié à l’intérieur et à l’extérieur

Caractéristique(s):

  • Longueur de col: 185,5 mm
  • diamètre extérieur: 63 mm
  • Poids: 4200 g
  • Cône extérieur CM: 5
  • Cône intérieur CM: 5
  • Longueur: 335 mm