Jauge de profondeur à talon, inox, chromé mat 1/20 8x3 150 x 100 mm

Réf.: 0286501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0286501
EAN / GTIN 4029713204471
Réf. fabricant 0286501
Article hors catalogue Z4E430 44

Description

Exécution:

  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure réversible en forme de L.
  • échelles des deux côtés
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Profondeur m. w. sl. rod Tige RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 100 mm

Norme:

ISO 13385