Jauge de profondeur à règle droite, inox, chromé mat 1/20 8x3 200 x 100 mm

Réf.: 0282502
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Métrologie analog
Type de produit Jauge de profondeur

Identification et classification

Référence article 0282502
EAN / GTIN 4029713204242
Réf. fabricant 0282502
Article hors catalogue L40510 1564
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • ISO 13385
  • Vis de blocage
  • Tige de mesure droite
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Graduation laser haute précision sur vernier et échelle

Description:

Jauge de profondeur avec tige droite RCr. 1/20 8x3 200 x 100mm

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 200
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur du pont de mesure : 100 mm

Norme:

ISO 13385