Clé à ergot SW.2 ″ carré intérieur 3/8 ″ L.75 mm

Réf.: 02500072
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02500072
EAN / GTIN 4018754004836
Réf. fabricant 02500072
Article hors catalogue L60010 1288

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 8 mm
  • Longueur mm (L): 75 mm
  • S: 44,8 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 214 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 2 ″
  • Largeur mm (b): 88 mm