Clé COW-PIED SW.11 / 16 ″ carré intérieur 3/8 ″ L.42.5 mm

Réf.: 02500038
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02500038
EAN / GTIN 4018754004669
Réf. fabricant 02500038
Article hors catalogue L60010 703

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 42,5 mm
  • S: 24,1 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 62 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 11/16 ″
  • Largeur mm (b): 38 mm