Clé à anneau CROW-RING SW.15/16″ carré intérieur 3/8″ L.47,2 mm

Réf.: 02490046
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02490046
EAN / GTIN 4018754004591
Réf. fabricant 02490046
Article hors catalogue L60010 6101

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 19,5 mm
  • Longueur mm (L): 47,2 mm
  • S: 24,6 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • W: 18,3 mm
  • Poids: 63 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 15/16 ″
  • Largeur mm (b): 35,7 mm