Insert de clé à douille 10 mm (3/8 ) SW.5 / 16 ″ L.25 mm

Réf.: 02430020
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02430020
EAN / GTIN 4018754163953
Réf. fabricant 02430020
Article hors catalogue L60010 4737

Description

Description:

  • ASME B 107.1, Fed. Spéc. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALEURS DE TEST)
  • Pour le démontage des moteurs de la série CFM 56
  • Acier haute performance HPQ®, bruni

Caractéristique(s):

  • d1: 11,9 mm
  • d2: 16,5 mm
  • d3: 8,1 mm
  • Longueur mm (L): 25 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • t1: 7 mm
  • t2: 13,5 mm
  • Poids: 19 g
  • Ouverture de clé [pouces]: 5/16 ″