Clé COW-PIED SW.23 mm carré intérieur 3/8 ″ L.44.5 mm

Réf.: 02200023
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02200023
EAN / GTIN 4018754141074
Réf. fabricant 02200023
Article hors catalogue L60010 1861

Description

Description:

  • Acier au chrome, chromé.
  • Attention ! Réglages modifiés de la clé dynamométrique

Caractéristique(s):

  • a: 6,3 mm
  • Longueur mm (L): 44,5 mm
  • S: 25,8 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 64 g
  • Ouverture de clé [mm]: 23 mm
  • Largeur mm (b): 41 mm