Insert de clé à douille articulée SW.12 mm L.140 mm

Réf.: 02180012
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02180012
EAN / GTIN 4018754138852
Réf. fabricant 02180012
Article hors catalogue L60010 4735

Description

Description:

  • extra long
  • Pour bougies de préchauffage difficiles d'accès
  • entraînement carré interne 3/8″
  • 10 mm, par exemple pour Renault, VW/Audi TDI
  • 12 mm, par exemple pour BMW, Mercedes-Benz (201, 202 avec technologie à quatre soupapes), Ford, Opel,

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 140 mm
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 3/8″
  • Poids: 138 g
  • Ouverture de clé [mm]: 12 mm