• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pied à coulisse de poche inox, chromé mat, sans parallaxe, prismatique 1/20-1/128,150 x 40mm

Réf.: 0203501
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
Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 0203501
EAN / GTIN 4029713200527
Réf. fabricant 0203501
Article hors catalogue L40510 138
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • Lecture sans parallaxe
  • Guide double prisme avec excellentes caractéristiques de glissement
  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Vis de blocage basse pression
  • Points de croisement intérieurs
  • Mesure quadridirectionnelle
  • Comprend une table de filetage

Description:

Pied à coulisse de poche (vernier) avec lecture sans parallaxe et double guide prismatique, en acier inoxydable, parties de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec vis de blocage en bas, avec pointes croisées, permet une mesure quadruple, avec tableau de filetage au dos, la jauge de profondeur est rectangulaire. Emballage standard : étui en simili-cuir

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : rectangulaire
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

EN ISO 3650