Pince universelle à forte démultiplication avec gaines bi-matière noire atramentisée 200 mm

Réf.: 02 02 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince multifonction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 02 02 200
EAN / GTIN 4003773034902
Réf. fabricant 02 02 200
Article hors catalogue L70010 773

Description

Description:

  • 35 % d'effort économisé par rapport à des pinces universelles standards
  • avec tranchants (dureté d’environ 63 HRC) pour utilisation en rudes conditions
  • travail plus facile grâce à une démultiplication optimisée
  • pour couper aisément ainsi que saisir, plier et tirer puissamment
  • tranchants longs pour câbles épais
  • avec zones de préhension spéciales pour matériaux plats et ronds pour une utilisation polyvalente
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 63 HRC

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 2,8mm
  • Valeurs de coupe du fil Piano (diamètre) : Ø 2,2mm
  • Valeur de coupe du câble Cu, multifilaire : Ø 13,0mm
  • Valeur de coupe du câble en Cu, multifilaire : 25,0mm²
  • noire et brunie à froid
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec facette