Pied à coulisse de poche, inox, chromé mat, avec vis de blocage 1/20 1/128″ 150 x 40mm

Réf.: 0195501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0195501
EAN / GTIN 4029713200473
Réf. fabricant 0195501
Article hors catalogue L40510 863

Description

Exécution:

  • Acier inoxydable
  • Les parties de lecture ont une finition chromée satinée
  • ISO 13385
  • Points de croisement intérieurs
  • Echelle de Master à réglage bas
  • Mesure quadridirectionnelle
  • Comprend une table de filetage

Description:

Pied à coulisse de poche en acier inoxydable, pièces de lecture chromées mates, lecture 0,05mm et 1/128 pouce, avec vis de blocage sur le dessus, avec pointes croisées, graduation principale abaissée, permet une mesure quadruple, avec tableau de filetage au dos, jauge de profondeur ronde de 1,8mm de diamètre. Emballage standard : étui en simili-cuir

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Jauge de profondeur : rund
  • Lecture : 0,05 mm
  • Plage de mesure (mm) : 0 - 150
  • Limite d'erreur (mm) : 0,05 mm
  • Limite d'erreur (µm) : 50 µm
  • Longueur de la mâchoire de mesure (mm): 40 mm

Norme:

EN ISO 3650