Rallonge pour clé emmanchée avec bille Quatre pans mâle, Six pans femelle 1/4″ C6,3

Réf.: 01933
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 01933
EAN / GTIN 4010995019334
Réf. fabricant 01933
Article hors catalogue L60070 798
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Convient pour: DIN 3120, ISO 1174, forme A 6,3 + A 10.
  • Entraînement: DIN 3126, ISO 1173, forme C 6,3.
  • Application: Pour clés à douilles manuelles.
  • Embouts: Empreinte réduite, fortement serrée.
  • Normes: DIN 3121, ISO 1174, Forme A6,3
  • DIN 3126, ISO 1173, Forme C6,3

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (Pouce): 1/4″
  • Quatre pans mâle 1 (Pouce): 1/4″
  • Longueur totale (mm): 25 mm
  • avec pile / accumulateur: Non