Tournevis SoftFinish® Tournevis à douille six pans avec lame flexible 8.0 mm x 150 mm

Réf.: 01439
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de poignée poignée standard
Matériau acier au chrome-vanadium
Longueur totale L 268 mm
Longueur lame l1 150 mm
Surface chromage mat; trempage
Exécution forme droite
Caractéristiques poignée propriété antidérapante; propriété ergonomique
Longueur poignée 118 mm
Protection anti-glissement oui
Ouverture, pour vis à six pans mâles 8 mm
Diamètre extérieur, pour vis à six pans mâles 12 mm
Particularité, pour vis à six pans mâles avec manche flexible
Type de produit clé à douilles
Entraînement poignée
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles

Identification et classification

Référence article 01439
EAN / GTIN 4010995014391
Réf. fabricant 01439
Article hors catalogue L60070 865
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Les différentes tailles de manches SoftFinish® offrent un équilibre optimal entre force et contrôle.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Par exemple, pour le serrage et le desserrage des colliers de tuyaux.
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, chromé mat.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 8 mm
  • Diametre exterieur (mm): 12 mm
  • Diamètre du manche (mm): 36 mm
  • Longueur totale (mm): 268 mm
  • Longueur lame visible (mm): 150 mm
  • avec pile / accumulateur: Non