Insert de clé à douille 6,3 mm (1/4 ) SW.13 mm L.50 mm

Réf.: 01240013
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 01240013
EAN / GTIN 4018754000890
Réf. fabricant 01240013
Article hors catalogue L60010 280

Description

Description:

  • longues
  • DIN EN 3710, DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M.
  • Acier hautes performances HPQ®, chromé

Caractéristique(s):

  • d1: 17,8 mm
  • d2: 17,8 mm
  • d3: 12 mm
  • Hauteur mm (h): 18 mm
  • Longueur mm (L): 50 mm
  • Profil de sortie: Double hexagone AS-drive
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/4″
  • t1: 12 mm
  • t2: 41 mm
  • Poids: 50 g
  • Ouverture de clé [mm]: 13 mm