Clé à douille avec manche en T Six pans nickelée brillante 6.0 mm x 232 mm

Réf.: 00967
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
Référence article 00967
EAN / GTIN 4010995009670
Réf. fabricant 00967
Article hors catalogue L60070 157
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour une bonne transmission des couples élevés avec peu d'effort.
  • En plus: Creux dans la tige pour les vis longues.
  • Manche: Manche en T Wiha Classic.
  • Lame: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans mâle (mm): 6 mm
  • Diamètre du manche (mm): 32 mm
  • Longueur totale (mm): 232 mm
  • Largeur manche (Manche en T) (mm): 100 mm
  • Longueur Lame à poignée en T (mm): 200 mm
  • avec pile / accumulateur: Non