Cache-cou COMPLETE Kalmar, Unisexe, Marine, taille M

Réf.: 00781-380-01 M
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 00781-380-01 M
EAN / GTIN 5708628289696
Réf. fabricant 00781-380-01 M
Article hors catalogue L01190 129477
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • TherMax® est un matériau à trois couches isolant et transportant l'humidité
  • Les boucles en tissu éponge lient l'air et isolent

Caractéristique(s):

  • Le TherMax® est un matériau à trois épaisseurs isolant thermique au mètre
  • Transport de l'humidité
  • Composition du tissu : 55% polyester/23% modal/22% coton
  • Densité du matériau/tissu : 260 g/m²
  • Maille côtelée.
  • Circonférence du collier : 38-40 cm / 14-15,5 pouce

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 60 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Repassage à température moyenne, 150 °C max
  • . Tolère un nettoyage normal
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
Connectez-vous