Lame interchangeable SYSTEM 4 Six pans à tête sphérique 2.5 mm, 2.5 mm, 120 mm

Réf.: 00585
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 00585
EAN / GTIN 4010995005856
Réf. fabricant 00585
Article hors catalogue L60070 3010
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • En plus: La tête sphérique permet à l'utilisateur de travailler des angles allant jusqu'à 25°.
  • Informations complémentaires: Avec tête sphérique
  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (mm): 4 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Six pans femelle (mm): 2.5 mm
  • Six pans femelle 2 (mm): 2.5 mm
  • Longueur totale (mm): 120 mm
  • avec pile / accumulateur: Non