Lame interchangeable SYSTEM 4 Phillips PH0, PH1, 120 mm

Réf.: 00580
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Douille tournevis

Identification et classification

Référence article 00580
EAN / GTIN 4010995005801
Réf. fabricant 00580
Article hors catalogue L60070 2243
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Lame: Acier à haute teneur en chrome-vanadium-molybdène, entièrement trempé, finition noire.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Lame six pans (mm): 4 mm
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Phillips 2: PH1
  • Phillips 1: PH0
  • Longueur totale (mm): 120 mm
  • avec pile / accumulateur: Non