Pointes de centrage fixes, MK 3, similaires à DIN 807, embout complet avec écrou de serrage

Réf.: 005654
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 005654
EAN / GTIN 4019208000244
Réf. fabricant 005654
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Embout plein avec écrou de serrage.
  • Des modèles présentant une précision de concentricité de 0,003 mm ou plus sont disponibles sur demande.

Caractéristiques techniques:

  • Pointe de centrage trempée et rectifiée

Domaines d’application:

  • Pour le contre-serrage de pièces sur les tours équipés d’une contre-poupée et les rectifieuses.

Avantages:

  • Haute résistance à l’usure grâce à l’acier à outils ou à l’insert en carbure
  • Grande résistance et rigidité, les pointes étant fabriquées d’une seule pièce

Plus d’informations:

  • Pointes de centrage fixes, attachement CM 3, similaire à la norme DIN 807, pointe pleine avec écrou de serrage et matériau SW: WS

Caractéristique(s):

  • filetage de déverrouillage: M27x1,5
  • porte-outils: 3 mm
  • Longueur de col: 57 mm
  • Diamètre du cône: 23 825 mm
  • Diamètre pointe: 24,1 mm
  • Poids: 580 g
  • Longueur: 138 mm
  • Écart de concentricité max.: 0 005 mm
  • Ouverture: 19