Veste pilote ORIGINALS Alaska, Unisexe, Vert, Taille L

Réf.: 00516-620-03 L
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 00516-620-03 L
EAN / GTIN 5708628026314
Réf. fabricant 00516-620-03 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Doublure en fausse fourrure sur le corps et doublure matelassée dans les manches
  • Anneau en D pour cartes clé ou ID
  • Deux poches intérieures - une avec poignets côtelés zippés
  • sur les manches et l'ourlet

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Doublure en fausse fourrure sur le corps
  • Doublure matelassée dans les manches
  • Fermeture à glissière sur toute la longueur
  • Poches de poitrine à fermeture éclair
  • Anneau en D.
  • Poches avant
  • Poches intérieures : une avec fermeture à glissière et une avec auto-agrippante
  • Poche sur la manche avec fermeture à glissière
  • Poches pour stylos
  • Poignets côtelés sur le bord inférieur et sur les poignets
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal
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
Connectez-vous