Pied à coulisse d'atelier, avec réglage fin, 500 mm, 0,02, mm

Réf.: 00510641
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempage oui
Ecart de mesure MPE 50 µm
Lecture 0,02 mm
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 500 mm
Réglage fin oui
Blocage vis de blocage
Métrologie mode analogique
Lecture commutable non
Norme ISO 13385
Type de produit pied à coulisse d’atelier

Identification et classification

Référence article 00510641
EAN / GTIN 7630041105827
Réf. fabricant 00510641
Article hors catalogue L41140 575

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour une résolution de 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour une résolution de 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 10
Dimension C [mm]: 6
Dimension D [mm]: 28

Description:

Pied à coulisse d'atelier à vernier, avec ajustement fin, 500 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 500
  • Résolution [mm]: 0,02
  • Réglage fin: Avec

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité