Pied à coulisse, avec plaque de butée rotative, 150 mm, 0,05, mm

Réf.: 00510292
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00510292
EAN / GTIN 7630041148206
Réf. fabricant 00510292

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour la résolution 0,02:
0 < L ≤ 100: ± 30 µm
100 < L ≤ 300: ± 40 µm
300 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour la résolution 0,05:
0 < L ≤ 500: ± 50 µm
Dimension A [mm]: 150
Dimension B [mm]: 8,5
Dimension C [mm]: 4
Dimension D [mm]: 12
Dimension a [mm]: 5,3
Dimension b [mm]: 2

Description:

Pied à coulisse de profondeur à vernier, à talon rotatif, 150 mm, 0,05, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 150
  • Résolution [mm]: 0,05

Norme:

ISO 13385-2:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité