Parka ORIGINALS Québec, Unisexe, Marine, Taille L

Réf.: 00510-620-01 L
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 00510-620-01 L
EAN / GTIN 5708628101042
Réf. fabricant 00510-620-01 L
Fabricant/personne responsable Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Description

Description:

  • Le BearNylon® est un matériau imperméable et très durable
  • Capuche doublée amovible, avec cordons élastiques réglables
  • Réglage de la taille
  • Anneau en D pour clé ou cartes d'identité
  • poche avec fermeture à glissière

Caractéristique(s):

  • Hydrofuge
  • Doublure matelassée
  • La capuche est amovible, doublée et équipée de cordons élastiques réglables
  • Col en fausse fourrure
  • Fermeture avec fermeture éclair bidirectionnelle, bande de protection contre les intempéries et boutons-pression
  • Poches poitrine avec rabat et boutons-pression
  • Anneau en D.
  • Poches en harmonica avec rabat et poches supplémentaires
  • Poche intérieure zippée
  • Réglage de la taille
  • Poche sur la manche avec fermeture à glissière
  • Poches pour stylos
  • Poignets côtelés (recouverts sous la bande de protection contre les intempéries) sur les poignets
  • Composition du tissu : 52% coton/48% nylon
  • Densité du matériau/tissu : 240 g/m²
  • Sergé.
  • Tour de poitrine: 104 cm / 41 pouces

Norme:

NORME OEKO-TEX® 100

Remarque(s):

  • Lavage délicat, max. 40 °C.
  • Ne pas utiliser de chlore
  • Ne pas sécher par culbutage
  • Ne pas repasser
  • pour un nettoyage normal
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
Connectez-vous