Sacoche à outils pour les travaux en hauteur vide petite 150 mm

Réf.: 00 50 50 T LE
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 50 50 T LE
EAN / GTIN 4003773089032
Réf. fabricant 00 50 50 T LE
Article hors catalogue L70010 2296

Description

Description:

  • Organisateur d'outils : garde les outils et les accessoires organisés tout en les protégeant lors de travaux en hauteur
  • 11 anneaux en D en acier : 8 pour attacher les outils et 3 pour attacher la pochette à votre équipement d'escalade – convient également aux gauchers
  • Contient une variété d'éléments : un compartiment principal divisé, un compartiment pour documents/bloc-notes (DIN A4/14'') avec porte-stylos et quatre poches latérales
  • Deux clips de retenue externes en métal pour outils électroportatifs sans fil et 18 emplacements internes pour le rangement des outils
  • Couvercle multifonction : se roule pour faciliter l'accès aux outils et écusson auto-agrippant pour le repérage individuel
  • Bandoulière amovible pour un transport confortable (à ne pas utiliser lors de travaux en hauteur)
  • Fibres synthétiques solides, résistant à la saleté et aux éclaboussures grâce à l'intérieur caoutchouté
  • Socle de base renforcé en plastique avec cinq pieds en caoutchouc
  • Pour respecter les réglementations lors de travaux en hauteur, par exemple grimpeurs industriels, élagueurs, services de secours, en mer, etc.
  • Volume d'environ 12 litres, dimensions extérieures HxLxP environ 370, x 250 x 150 mm, poids à vide environ 1400 g
  • Sécurité certifiée par un organisme indépendant : charge fiable jusqu'à 10 kg
  • Ce n'est pas un EPI (Equipement de Protection Individuelle)
  • non adapté à la sécurisation des personnes.