Mallette à outils « Basic » Mobilité électrique

Réf.: 00 21 05 EV
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00 21 05 EV
EAN / GTIN 4003773089025
Réf. fabricant 00 21 05 EV
Article hors catalogue L70010 2303

Description

Description:

  • Adapté aux véhicules électriques : les principaux outils et accessoires certifiés VDE sont soigneusement rangés dans une mallette à outils
  • Outils et accessoires isolés pour tous travaux sur véhicules électriques
  • Équipement de base complet pour véhicules électriques avec pinces, clés plates, cliquet et douilles
  • 29 outils isolés et 1 paire de gants isolants
  • Mallette à outils « Basic » 00 21 05 avec insert en mousse pour jeu de clés à cliquet réversibles 3/8″
  • Le code couleur dans l'insert en mousse indique les emplacements pour les douilles retirées
  • Pour les garages et les entreprises qui entretiennent les véhicules électriques / leurs propres parcs de véhicules

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur extérieure (intérieure) : 410mm
  • Dimension hauteur extérieure (intérieure) : 200mm
  • Dimension profondeur extérieure (intérieure) : 465mm

Livraison:

  • 1 x 98 65 41 KNIPEX Gants pour électricien isolées
  • 1 x 00 21 05 LE KNIPEX Mallette à outils « Basic » vide
  • 1 x 98 31 KNIPEX Clé à cliquet avec carré mâle 3/8″
  • 1 x 98 37 10 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8″ (10 mm)
  • 1 x 98 37 11 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8″ (11 mm)
  • 1 x 98 37 12 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8″ (12 mm)
  • 1 x 98 37 13 KNIPEX Douilles à six pans avec carré femelle 3/8″ (13 mm)
  • 1 x 98 35 125 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 3/8″
  • 1 x 98 35 250 KNIPEX Rallonge avec carré femelle/mâle 3/8″
  • 1 x 98 62 02 KNIPEX Pince demi-ronde en plastique isolante
  • 1 x 98 24 01 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 24 03 KNIPEX Tournevis pour vis à tête cruciforme Phillips® (PH3)
  • 1 x 98 20 35 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 65 KNIPEX Tournevis pour vis à fente (6,5 mm)
  • 1 x 98 00 08 KNIPEX Clé à fourche (8 mm)
  • 1 x 98 00 09 KNIPEX Clé à fourche (9 mm)
  • 1 x 98 00 10 KNIPEX Clé à fourche (10 mm)
  • 1 x 98 00 11 KNIPEX Clé à fourche (11 mm)
  • 1 x 98 00 12 KNIPEX Clé à fourche (12 mm)
  • 1 x 98 00 13 KNIPEX Clé à fourche (13 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Pince coupante de côté
  • 1 x 26 16 200 KNIPEX Pince demi-ronde avec tranchant (pince bec de cigogne)
  • 1 x 98 62 01 KNIPEX Pince de préhension en plastique isolante
  • 1 x 86 06 250 KNIPEX Pince-clé pince et clé à la fois
  • 1 x 98 66 30 KNIPEX Matrice de sécurité autobloquant
  • 1 x 98 66 40 KNIPEX Embout de sécurité coniques
  • 1 x 98 66 50 KNIPEX Embout de sécurité coniques
  • 1 x 98 29 25 KNIPEX Douille 3/8″ pour TX25
  • 1 x 98 29 27 KNIPEX Douille 3/8″ pour TX27
  • 1 x 98 29 30 KNIPEX Douille 3/8″ pour TX30
  • 1 x 98 29 40 KNIPEX Douille 3/8″ pour TX40
  • 1 x 98 29 45 KNIPEX Douille 3/8″ pour TX45
  • 1 x 98 29 50 KNIPEX Douille 3/8″ pour TX50