La sécurité avant tout

Cette situation inédite et planétaire nous a tous demandé de nous réadapter, de modifier nos habitudes de travail afin de pouvoir tout de même poursuivre, reprendre notre activité.

Pour vous protéger et protéger vos Collaborateurs, le groupe Hoffmann est constamment actif dans la recherche de produits de 1ère nécessité pour lutter contre la propagation du Covid-19 et assurer votre sécurité et votre bien-être. Retrouvez ci-dessous une sélection d'articles adaptés à cet effet.

En raison de la forte demande, la disponibilité de ces articles évolue rapidement. Pour connaître leur disponibilité, veuillez contacter votre interlocuteur privilégié Hoffmann France. Vous pouvez également envoyez un mail à l'adresse : epi.france@hoffmann-group.com ou encore demander directement à notre expert EPI dans la chatbox en bas à droite de votre écran !

Les photos et images sont non-contractuelles. La disponibilité et le prix sont susceptibles d'être modifiés à tout moment et sans préavis. Tous les prix sont des prix H.T.

Ex&Cute

Ex&cute : UVBOX

  • ZS4030 GSUV/UVBOX : 202,5 € franco de port
  • Boite portable de désinfection à UV-C
  • Pour la désinfection des objets & outils

Ex&Cute

Ex&cute : UV4CH

  • ZS4030 GSUV/UV4CH : 775 € franco de port
  • Armoire de désinfection à UV-C avec chauffage séchant intégré
  • Pour la désinfection des objets & outils

MASQUES CHIRURGICAUX TYP IIR

  • Référence : 097123 MM-BLUE
  • Boite de 50
  • Prix : 4,90 €

Masques chirurgicaux Blanc

MASQUES CHIRURGICAUX TYP IIR

  • Référence : 097123 MM-WHITE
  • Boite de 50
  • Prix : 4,90 €

EPI Covid masque

MASQUES FFP2

  • Lot de 25 masques
  • Efficacité de filtration >94 %
  • Pliable

Masques EPI

JEU DE MASQUES FFP3

  • Boite de 20
  • Pliables Série 2000 P3V

Masque EPI

JEU DE MASQUES FFP3

  • Lot de 330 unités

Masque EPI

JEU DE MASQUES FFP3

  • Boite de 10
  • Série 4000 P3V

Masques FFP3 Covid

MASQUES ANTI-PARTICULES FFP3V

  • Jeu de 10 masques
  • Référence : 097120 P3V
Prix = 2,69 € pièce

Covid produit masque

MASQUES PRÉFORMÉS FFP2

  • Jeu de 20 masques
  • Référence : ZP0917 HY8620-P2
Prix = 2,48 € pièce

Masque FFP2

JEU DE MASQUES DE PROTECTION RESPIRATOIRE, PLIABLES P2V-S

  • Jeu de 15 masques

Masque tissu bleu

MASQUES TISSU MARINE LAVABLES

  • Référence : 097129 BLUE
Prix = 3,25 € pièce

Masque Tissu Blanc

MASQUES TISSU BLANC LAVABLES

  • Référence : 097129 WHITE
  • Référence : 097128 WHITE
Prix = 3,25 € pièce

Masques FFP3

MASQUES PARTICULES FFP3V

  • Référence : 097120 P3V
  • Boite de 10
Prix = 2,69 € pièce

Visière Anti-virale

VISIERE ANTI VIRALE

  • Référence : ZP0874 SET
Prix = 5,90 €

Visiere protection facial

VISIERE PC UVEX

  • Référence : 097889 PET
  • Norme EN 166
  • Anti-buée face interne
Prix = 5,95 €

Gants jetables

JEU DE GANTS JETABLES 8-S

  • Boite de 100

Combinaison jetable

COMBINAISON DE PROTECTION

  • Type 5/6 Tyvek® Classic Xpert XL

Gants jetables

JEU DE GANTS JETABLES 8-S

  • Boite de 100

Gants jetables Nitrile Noir

GANTS USAGE UNIQUE NITRILE NOIRS TEGERA

  • Boite de 50 gants
  • Référence : 094735 7-S
Prix = 17,65 €

Gants jetables

GANTS USAGE UNIQUE NITRILE MAXTER

  • Boite de 200 gants
  • Référence : ZP5616 7 (Taille S/7)
  • Référence : ZP5616 8 (Taille M/8)
  • Référence : ZP5616 9 (Taille L/9)
Prix = 32,90 €

Combinaison jetable

COMBINAISON JETABLE TYP4/5/6

  • Référence : 098389
  • Taille L & XL
Prix = 19,50 €

Produits COVID

SOLUTION HYDROALCOOLIQUE

  • Référence : ZS4041 2,5 (500mL) = 7,50 €
  • Référence : ZS4041 ROBINET (1L) = 13,00 €

Solutions desinfectante

SOLUTION DESINFECTANTE

  • Référence : 095450 5000
  • 5 Litres
Prix = 32,50 €

Solution desinfectante

MOUSSE DESINFECTANTE

  • Référence : 095425 1000B
  • Sans eau / 1 Litre
Prix = 28,20 € à partir de 3 pièces

Mousse desinfectante

MOUSSE DESINFECTANTE

  • Référence : 095425 250
  • Sans eau / 250 ML
Prix = 17,10 €

Distributeur Mousse Mural

DISTRIBUTEUR MURAL

  • Référence : 095432 WHITE
  • Pour mousse desinfectante
Prix = 18,41 €

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier