Support d'écartement par rapport au mur

Réf.: 42920
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 42920
EAN / GTIN 4003866429202
Réf. fabricant 42920

Description

Description:

Recommandation :Hauteur de plate-forme 3,00 – 6,60 m : 2 exemplaires Hauteur de plate-forme 6,60 – 10,50 m : 4 exemplaires Hauteur de plate-forme 10,50 – 12,00 m : 6 exemplaires

Caractéristique(s):

Longueur 0.9 m
Poids 2 kg