Jeu de parois crantées / tôles de séparation (pour 1 tiroir 36×27 E) pour hauteur frontale de tiroir 2+4

Réf.: 960246 2+4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,22 €
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Division 1 E = 17 mm
Nombre de parois crantées 2
Nombre de tôles de séparation 4
Pour hauteur de tiroir 200 mm
Pour largeur de tiroir en E 36E
Pour profondeur de tiroir en E 27E
Pour largeur utile de tiroir 612 mm
Pour prof. utile de tiroir 459 mm
Type de produit Séparation de tiroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960246 2+4
EAN / GTIN 4045197796141

Description

Exécution:

Les parois crantées sont adaptées aux hauteurs des parois des tiroirs. Les fentes latérales au pas de 17:17 mm servent à placer des tôles de séparation.
Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Utilisation:

Pour le rangement d'outils, appareils, petites pièces, etc.

Adapté(s) pour:

Tiroirs 36×27 E. Un jeu permet de compartimenter un tiroir présentant une surface utile de 612×459 mm.

Contenu:

Paroi crantée 960490: 2 pièces
Tôle de séparation 960550960590: 4 pc. réf. 200

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript